容量(μL)15〜1200
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)
性能100μL時(正確さ±5.0%/再現性〔CV〕1.2%)/600μL時(正確さ±2.0%/再現性〔CV〕0.6%)/1200μL時(正確さ±1.0%/再現性〔CV〕0.3%)
最小目盛(μL)1
分注速度5段階調整
充電時間(時間)約5(100%チャージ)
動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)
プログラムメモリ9種類設定可能
駆動方式ステッピングモータ