セット内容キャリングケース、メータ:WQ-320J、pHセンサヘッド形式:300-P-2、pHカートリッジ形式:300-P-C、光学式DOセンサ形式:300-D-2、pH標準液(60ml):pH4.01・pH6.86・pH9.18、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)使用温度範囲(℃)0~50(光学式DOセンサ)、0~80(センサカートリッジ)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本測定範囲(mg/L)0.00~20.00測定項目pH/溶存酸素/酸化還元電位/℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34精度0.1mV測定範囲(pH)-2.00~20(0.01pH)、-2.000~20.000(0.0001pH)チャンネル数2入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×110精度(pH)±0.01(-2.00~20.00)、±0.005(-2.000~20.000)精度(℃)±0.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定JIS規格K 0102:2016コード3200820734電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点液絡部多孔性ポリエチレン防塵防水性能IP67相当測定範囲(mV)±1000.0測定温度範囲(℃)-30~130標準液セットの選択pH4.01・pH6.86・pH9.18画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧校正ポイント5点(pH)、1点(温度)校正証明書なし