デュエル
アーマード F+ プロ アジ・メバル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
0.06
注文コード
52667714
品番
150m
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
仕様
MAX(Lbs.):2.5
寸法(mm)
AVE:0.04
色
ライトピンク
サイズ(号)
0.06
強度(kg)
MAX:1.2