曜日別特売
150m アーマード F+ プロ アジ・メバル デュエル 52667730

アーマード F+ プロ アジ・メバル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.08注文コード52667730品番150m
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル

仕様MAX(Lbs.):3寸法(mm)AVE:0.05ライトピンクサイズ(号)0.08強度(kg)MAX:1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする