セット内容キャリングケース:CC-D-200、メータ:D-220PD、pH電極:9652-20D、DO電極:9552-20D、pH標準液(pH4.01、pH6.86、pH9.18 各60mL):560-P、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタ質量(g)約220(電池を含まない)使用温度範囲(℃)0~50(DO電極)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)測定範囲(mg/L)0.0~20.00測定項目pH/溶存酸素/温度ケーブル長(m)2測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD接続方式USB付属電極9652-20D(pH)、9552-20D(DO)分解能0.01mg/L、0.1%、0.01pH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×100プリンタ出力可能温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1ORP測定範囲:±2000mV。表示分解能:+2000mV~-2000mV:1mV ただし、+1000mV~-1000mV:0.1mV。計器再現性:+2000mV~-2000mV:±0.3% ただし、999.9mV~-999.9mV:±0.3mV。校正機能:●。pHガラス電極法機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827155校正【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【DO】Calibration Points:2点表示範囲-2.00~16.00(pH)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×40.60データメモリ1000(日時記録付)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)測定温度範囲(℃)-30.0~130.0標準液セットの選択pH4.01、pH6.86、pH9.18PC接続可能校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)