曜日別特売
200m アーマード F+プロ フラットフィッシュ デュエル 52667994

アーマード F+プロ フラットフィッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.8注文コード52667994品番200m
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル

仕様MAX(Lbs.):15寸法(mm)AVE:0.16S シルバーサイズ(号)0.8強度(kg)MAX:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする