デュエル
アーマード F+プロ フラットフィッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
1.5
注文コード
52668028
品番
200m
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
仕様
MAX(Lbs.):25
寸法(mm)
AVE:0.21
色
S シルバー
サイズ(号)
1.5
強度(kg)
MAX:11