曜日別特売

引込計器盤用キャビネット MI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)520×420ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52668132品番MI203-1P
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)33.8使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付機器スペースWHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2構造水切・防水・パッキン付基板寸法(mm)520×420使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6キャビネット寸法(mm)1100×500×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする