自動車用タップ・ダイスセット

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(54点) 注文コード52668185 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。

セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3〜M10、M6〜M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3〜M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3〜M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 用途めねじ・おねじ加工に。 材質合金工具鋼(SKS相当)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52668185
2021-05-22
用途:
バイク整備
ARise Performance 様 (卸売・小売業)

まだ全種は試せていませんが、今の所は精度も問題なく満足しています。
タップハンドルが2タイプの大小で合計4種ありますが、1タイプは使い物になりません。
もう1タイプの方はキチンと使用できますので問題ありません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする