KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 52668194

 

KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 52668194
KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 52668194
KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 52668194
KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 52668194

皮革用シリコンコーティング剤 「革王」

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12g)注文コード52668194品番KWO-12-A01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤!
色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。
ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。
調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。
乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。
※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!

用途
革製品のコーティング、修復に!
成分ワセリン、シリコン、銀系添加物内容量(g)12アズワン品番65-1330-87繰り返し・詰め替え対応
注意
※起毛加工には効果を発揮しません。
※用途外に使用しない。
※子供の手の届く所には置かない。
※蓋を開けたままにすると硬化する場合があるので、使用後は必ず閉めてください。

商品説明動画

銀賞受賞 革王 Promotion Clip 店頭ver
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52668194
2023-07-28
用途: レザーシートのコーティング
有限会社アスナル

預かったクルマの車内クリーニングの依頼があり、せっかくキレイにしたのでレザーシートのコーティングも提案して使いました。
レザーがやわらかくなったしその後の手入れもラクになったと言われました。

対象商品 : 52668194
2020-03-21
用途: 革製品のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

専用スポンジを使って黒いカバンに塗ってみたがよく伸びて塗りやすい。光沢も出て柔らかさが戻った。色落ちした茶色のベルトでちょっと色が戻り艶も出た。どれくらい長持ちするかはこれから。

対象商品 : 52668194
2021-08-04
用途: 革製品のメンテナンス

30年物の革セカンドバック。動画でも復活するような風に驚きの映像が流れていましたが、期待して実際当方使用してもあの感じにはならない。特にひび割れには効果なし。柔らかくもならなくて期待外れでした。結局、割れ補修再塗装したほうが全然マシでした。。。

1が参考にしています
対象商品 : 52668194
2020-04-12
用途: レザークラフト

革製品のメンテ用での購入です、シットリした感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする