曜日別特売
KWCL100 皮革用 クリーナー 「革王」 コスモコーティング 52668203

 

KWCL100 皮革用 クリーナー 「革王」 コスモコーティング 52668203
KWCL100 皮革用 クリーナー 「革王」 コスモコーティング 52668203

皮革用 クリーナー 「革王」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード52668203品番KWCL100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

手荒れしにくく、環境にやさしい、皮革専用クリーナー!
浸透性の高いマイナスイオン水が、油脂・グリースなど汚れを洗浄対象の表面からはがし取ります。
生分解99.9%のため、環境を汚染しません。
天然高分子による保護効果で手荒れしにくく、素材を傷めにくいです。
除菌・防カビ、光沢の向上、消臭、静電気発生抑制効果があります!
汚れがしつこい場合は、何度か繰り返すと効果的です。

用途
本革製品、合成革製品の汚れ落としに!
成分植物由来天然高分子、ポリエチレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド等内容量(mL)100アズワン品番65-1330-88繰り返し・詰め替え対応
注意
※こびりついた水アカ、日焼や酸化した汚れ、変質した汚れは取ることができません。
※用途外の使用はしないでください。
※まず目立たない部分で試し、問題がないことを確認してから使用してください。
※液剤を付着したままの放置はしないでください。
※子供の手の届く所に置かないでください。万が一飲み込んだり目に入ったりした場合には、応急処置を行い医師に相談してください。
※使用後は直射日光、高温多湿、凍結を避けて保管してください。

商品説明動画

銀賞受賞 革王 Promotion Clip 店頭ver
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする