TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の ウエス
TORAY(東レ)の マイクロファイバーウエス
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52668228
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
タイプ
Toraysee
種類
メガネ拭き用
サイズ(cm)
19×19
アズワン品番
64-5075-20
カラー(布地)
ブルー
生地
織物1