高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリエステル タイプToraysee 種類メガネ拭き用 注文コード52668246 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・タイプ・種類など18種類から選べます 他の種類を見る

トレシーとは東レの繊維加工技術で開発したマイクロファイバーで使用した高性能マルチクリーニングクロスです。
超極細繊維が油膜の中に入り込み、普通の繊維ではなかなか拭き取れない汚れも、キレイに拭き取れます。
薬品処理をしていないので、洗えば性能元通り、繰り返し使っても拭き取り効果が持続します。
極細繊維にも2種類(Toraysee,TorayseeZ)ございます。
★Toraysee・・・繊維径 約2ミクロン
★TorayseeZ・・・繊維径 約4〜6ミクロン
生地素材も織物(タテ糸とヨコ糸で構成されており、薄く、伸縮しない)と編物(1本の糸で構成され、厚く、伸縮性がある)の2種類ございます。
織物と編物の中にも、それぞれ4種類ございます。
★織物1・・・薄地で寸法も安定
★織物2・・・制菌加工、厚手織物、表面起毛、吸水〇、保水〇
★織物3・・・制菌加工、厚手織物、吸水〇、保水〇
★織物4・・・制菌加工、曇り除去〇
★ニット1・・・拭き取り◎、耐久性〇
★ニット2・・・柔らかい、伸縮性〇
★ニット3・・・強起毛、クッション性
★ニット4・・・高密度、ヌメリ除去
※制菌加工とは、菌の増殖を抑制する加工です。殺菌・滅菌とは異なります。臭いの発生を抑える水回り商品に有効です。
【対象菌種】大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌※食中毒の原因になる菌

生地の種類マイクロファイバー 種類メガネ拭き用 タイプToraysee 生地織物1 サイズ(cm)19×19 材質ポリエステル カラー(布地)グレー 用途様々な場面で使用できる清掃用品 アズワン品番64-5075-22
注意
※トレシー及び拭き取り面に砂などの硬い異物が付着していると、傷をつける恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52668307
2023-01-31
用途:
車の内窓に

普通の繊維ではなかなか拭き取れない汚れも、キレイに拭き取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする