【キャスタ付】吊りパレット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52668499 品番1213HPXC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。

質量(kg)125 最大積載量(kg)650 用途建築現場への資材搬入に最適です。 仕様両面ゲート全開 材質スチール 奥行(mm)1041 間口(mm)1096 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 容積(m3)0.87 外寸法・高さ(mm)988 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)4 外寸法・間口(mm)1300 有効内寸法・間口(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※段積みはできません。
※フォークリフトが必要となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする