50m ビッグ フロロカーボン デュエル 52668694

ビッグ フロロカーボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)8注文コード52668694品番50m
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ジャンルを問わず使いやすい!!
最高峰の耐衝撃強度
ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!
大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。

クリアーサイズ(号)8標準直径(mm)0.47標準強力(lb)30標準強力(kg)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする