両面テープ 再剥離可能 強粘着

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 注文コード52668709 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

仮止めした後に両面テープを剥がす際にきれいに剥がせます。またのり残りが少なく剥がした後もきれいです。厚みもあり強度を増していますので、ちぎれにくくなっています。

テープ幅(mm)5 テープ厚さ(mm)0.16 粘着タイプ強接着 再剥離 テープ長さ(m)20 基材コットンクロス 用途仮止めなどに 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5以上 引張強度(N/10mm)8以上 粘着力(N/20mm)11.0以上 保持力(mm/h)2.0以下 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52668709
2023-06-13
用途:
プラダンの接着に
有限会社ファイン 様

強度がどの位なのかわかりませんが、思っていたほど幅が細かった。ポスターとかちょこっと張りにはいいかもしれません。

対象商品:
52668709
2023-06-07
用途:
紙もの工作
その他業種

お値段お手頃で、大量消費にはとても助かっています。

対象商品:
52668709
2023-04-14
用途:
両面テープ

この薄型はチョットしたところに貴重です、失くさない様によろしくお願いします、

対象商品:
52668709
2023-01-30
用途:
プラパーツを張り付ける

ちょっとしたプラパ貼るために使っています。
強粘着のものがありませんので、
お安いのはいいのですが、無くなると困ります。

対象商品:
52668718
2022-07-27
用途:
写真展示
その他業種

四つ切ワイドサイズの写真を張り付けたスチレンボードを展示用のパネルに貼る際に使用。展示用パネル側には植毛加工がされておりましたが、スチレンボードの四隅に本商品を貼ればちゃんと貼り付けできました。

しかしながら四隅に貼らなかったものは剥がれてしまいました。もう少し厚手のモノタロウPB商品を出していただけると有難いです!

対象商品:
52668709
2022-03-15
用途:
貼付時
自動車・二輪車・自転車関連業

紙を貼るにはこれくらいの幅が一番いいと思い買いました。
何度も買っていますが、十分満足しています。

対象商品:
52668727
2022-02-06
用途:
簡易内窓に使って見ました

粘着力が有るのに、しっかり剥がれる、新しいタイプの両面テープでした。強粘着なので剥がす時は注意が必要です。

対象商品:
52668718
2022-01-15
用途:
トリマーのテンプレート固定用に
製造業

しっかり固定できるし、きれいに剥がれるのでいいですね。ちょうとアウトレットで市販品よりかなり安く買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする