曜日別特売
200m ハードコア スーパー X8 デュエル 52669078

ハードコア スーパー X8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1.2注文コード52669078品番200m
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル

5C 5色マーキングサイズ(号)1.2標準直径(mm)0.19標準強力(lb)27標準強力(kg)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする