ウェーブフロストバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード52669497 品番FG-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透け感がおしゃれなバッグです。

奥行(mm)90 幅(mm)160 高さ(mm)220 仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×220×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする