HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ウェーブフロストバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
52669506
品番
FG-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透け感がおしゃれなバッグです。
奥行(mm)
85
幅(mm)
130
高さ(mm)
165
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×165×85