HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチフロストPEバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
52669549
品番
NFR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ふんわり透けるフロスト素材が中の商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれな手提げポリバッグです。
幅(mm)
220
高さ(mm)
330
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×330