HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチクラフトペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
52669619
品番
FR-LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
袋の口に一工夫。折り目が入っているので入れやすくなっています。少し厚手のナチュラルなクラフト紙でつくったマチが広めの紙袋です。
奥行(mm)
200
幅(mm)
230
高さ(mm)
450
仕様
両面同デザイン
材質
紙 底板:厚紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×450×200