HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチクラフトペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
420
注文コード
52669628
品番
FR-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
袋の口に一工夫。折り目が入っているので入れやすくなっています。少し厚手のナチュラルなクラフト紙でつくったマチが広めの紙袋です。
奥行(mm)
290
幅(mm)
420
高さ(mm)
360
仕様
両面同デザイン
材質
紙 底板:厚紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×360×290