フレンチクラフトペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 52669655 品番 FR-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

袋の口に一工夫。折り目が入っているので入れやすくなっています。少し厚手のナチュラルなクラフト紙でつくったマチが広めの紙袋です。

奥行(mm)200 幅(mm)220 高さ(mm)200 仕様両面同デザイン 材質紙 底板:厚紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする