150m アジ・メバル CN デュエル 52669699

アジ・メバル CN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.6注文コード52669699品番150m
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

操作性抜群!!
ライトゲーム専用設計
ハイブリッドライン
フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 採用。
ハイブリッドライン。

イエローサイズ(号)0.6標準直径(mm)0.128標準強力(lb)2.5標準強力(kg)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする