WV-O1 ウェーブCPPバッグ HEADS(ヘッズ) 52669777 WV-O1 ウェーブCPPバッグ HEADS(ヘッズ) 52669777 WV-O1 ウェーブCPPバッグ HEADS(ヘッズ) 52669777 WV-O1 ウェーブCPPバッグ HEADS(ヘッズ) 52669777

ウェーブCPPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード52669777 品番WV-O1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで上品なラッピングにぴったりのデザインです。黒色のウェーブデザインは定番ギフトはもちろん、男性向けギフトにもおすすめです。

幅(mm)190 高さ(mm)310 仕様両面同デザイン 材質CPP[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)190×310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする