ウェーブCPPバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード52669786 品番WV-O2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで上品なラッピングにぴったりのデザインです。黒色のウェーブデザインは定番ギフトはもちろん、男性向けギフトにもおすすめです。

幅(mm)150 高さ(mm)250 仕様両面同デザイン 材質CPP[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)150×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする