150m エックステックス コブラ デュエル 52670207

エックステックス コブラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)3注文コード52670207品番150m
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

オールウォーターカラー対応
カモフラージュライン
どんな水色にも馴染むカモフラージュカラーを採用
極限のスピードと感性を超硬・極低伸度素材 「X-TEX」 が実現
感じて掛ける、一連の動作を瞬時にパフォーマンスする圧倒のレスポンス
ハードルアーに絶妙のマッチング
重めのラバージグやテキサスリグにも対応
耐久性能、巻きグセの復元力も良好
75m毎に便利なマーキング付

カモフラージュサイズ(号)3標準直径(mm)0.285標準強力(lb)12Lbs標準強力(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする