OB-102 無地スイーツパック/マット HEADS(ヘッズ) 52670285 OB-102 無地スイーツパック/マット HEADS(ヘッズ) 52670285 OB-102 無地スイーツパック/マット HEADS(ヘッズ) 52670285 OB-102 無地スイーツパック/マット HEADS(ヘッズ) 52670285

無地スイーツパック/マット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 52670285 品番 OB-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。

幅(mm)70 高さ(mm)150 仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×30
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52670276
2022-06-11
用途:
焼き菓子のラッピング
kobito 様 (その他業種)

入れる物を悩むが、開けやすいのが気に入っています。

対象商品:
52670276
2021-04-14
用途:
商品のラッピング用
卸売・小売業

お菓子のラッピング用に購入しました。
試しに色々なものを使ってみたかったので購入しました。
商品の理想には合わなかったのでリピートはしていませんが、マット加減は綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする