OB-301 無地スイーツパック/サイドシールマット HEADS(ヘッズ) 52670294

無地スイーツパック/サイドシールマット

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1パック(100枚)幅(mm)100注文コード52670294品番OB-301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。

幅(mm)100高さ(mm)120仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]寸法(幅W×高さH)(mm)100×120
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52670294
2022-06-11
用途: 焼き菓子のラッピング
kobitoその他業種

高級感があってよかったが、中身の品質確認が出来ない。

対象商品 : 52670294
2022-02-28
用途: 菓子袋として
水郷菓子工房 花押製造業

色はわかるけどはっきり見えない半透明なのが良いです。
ココアまみれの生チョコをいれましたが汚ならしい感じにならず、良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする