無地スイーツパック/サイドシールマット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 52670303 品番 OB-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。

幅(mm)110 高さ(mm)135 仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)110×135
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52670294
2022-06-11
用途:
焼き菓子のラッピング
kobito 様 (その他業種)

高級感があってよかったが、中身の品質確認が出来ない。

対象商品:
52670294
2022-02-28
用途:
菓子袋として
水郷菓子工房 花押 様 (製造業)

色はわかるけどはっきり見えない半透明なのが良いです。
ココアまみれの生チョコをいれましたが汚ならしい感じにならず、良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする