無地ジップスタンドバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 52670328 品番 M-ZOS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

開閉に便利なジップ付きのスタンドバッグです。お手軽にお使いいただけるよう、素材や厚みに工夫を凝らし低価格を実現しました。

幅(mm)120 高さ(mm)180 仕様ジップ付 乾燥剤対応袋 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52670319
2024-01-29
用途:
飼料サンプル
株式会社プライムコーポレーション 様 (卸売・小売業)

ペレット状飼料のサンプルバックとして。
使いやすいです。

対象商品:
52670337
2021-08-27
用途:
菓子のパッケージ
サンライズ 様 (飲食業)

少し薄手かなと思いますが、クリアで中身が綺麗に見えるところが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
52670319
2021-05-15
用途:
メダカ出荷用に使用
手作り木工房 唐変木 様

透明度が高くメダカが見えやすい。シーラーで封をして出荷しています。
スタンドバッグのため立てて展示できて便利
改善点:長さを5センチ長くして欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする