コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり 本体(使い切り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52670435
品番
T2-タ-D470-06HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドットタイプのテープのりで、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
用途
ペンケースにすっきりいれられる
持ち運びにぴったりのプチサイズ
ペンケースにすっきりいれられる
色
ハート柄、スター柄
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
5.5
粘着性
強粘着
商品タイプ
本体(使い切り)
注意
※いずれかの柄1個の販売となります。柄のご指定はお受けできません。