内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52671248 品番 WD142KFGX
3月4日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。

キャッシュメモリ(MB)512 周囲温度(℃)非動作時:(最低)-40〜70 転送速度(MB/sec)up to 255 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 仕様(記録技術)CMR 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5-Inch 高さ(mm)26.1 番号(製品)WD142KFGX インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 質量(g/m2)690 コネクタSATA 動作周囲温度(℃)(最低)0〜65 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする