※色見本

NF-SR1 NEWフレンチショートOPPロール-1 HEADS(ヘッズ) 52671439 NF-SR1 NEWフレンチショートOPPロール-1 HEADS(ヘッズ) 52671439 NF-SR1 NEWフレンチショートOPPロール-1 HEADS(ヘッズ) 52671439 NF-SR1 NEWフレンチショートOPPロール-1 HEADS(ヘッズ) 52671439 NF-SR1 NEWフレンチショートOPPロール-1 HEADS(ヘッズ) 52671439

NEWフレンチショートOPPロール-1

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード52671439 品番NF-SR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナチュラルな白色の手書き文字がまるで外国のパッケージをイメージさせる、オシャレな透明のショートOPPロールです。幅は30cmと短く、場所を取らないので卓上での作業もラクチン!ブーケを包んだり、カゴの下に敷いたり、ギフトを巻いたりと、様々にお使いいただけます。

材質OPP[透明] 1巻長さ(m)30 幅W(mm)300 仕様片面印刷

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52671439
2020-07-12
用途:
ギフト包装
サービス業

高級感があり、とても、気に入っています。
プラスチック資源ごみなど環境問題もありますので、
大切に使わせて頂きます。
贈り物の注文が待ち遠しいです*
ありがとうございました*
またいつも迅速な配達をしてくださるモノタロウドライバーの皆様にも感謝です。
いつも助かっています。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする