本体
ミノルトレイド
ミノルトレイドの 客室備品・アメニティ
ミノルトレイドの アメニティ
ハブラシセット エブリオール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150セット)
注文コード
52671440
品番
ER-TB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
スタンダードなハブラシ。
ヘッド部分もコンパクトで使いやすいサイズです。
歯みがき粉3g。
用途
宿泊施設アメニティ
仕様
毛穴数:21
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約11×165×16
色
ホワイト
質量(g)
約6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません