単体画像
Hi!
Hi!の キッチン・調理用品
Hi!の 水切り・たわし受け・ラック
Hi!の 水切りバスケット
シンクに渡して使うD型スリムバスケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52671510
品番
1306224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
D型でシンクにぴったり。
ちょっとした水切りやスポンジラックにも。
シンク内で邪魔になにくいスリムタイプです。
材質
18-8ステンレス、クッションゴム:シリコーンゴム
幅(mm)
122
高さ(mm)
84
質量(g)
375
奥行(mm)
470
段数
1