単体画像
Hi!
Hi!の キッチン・調理用品
Hi!の キッチンラック・キッチン小物収納
Hi!の キッチンペーパーホルダー
カットしやすい吊り戸棚下のキッチンペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52671519
品番
1306187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
バネがキッチンペーパーをしっかり押さえてカットしやすい仕組みです。
吊り戸棚に差し込むだけの簡単設計。
材質
スチール(クロムメッキ)、滑り止め:合成ゴム
色
シルバー
質量(g)
545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×275×145