POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52671720 品番 DDSDG2000128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。

容量(GB)128 質量(g)約1.5 コネクタ(ピン)17本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。 動作温度(℃)-25〜85 耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造 転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています) ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証) 動作電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする