BLACK CFexpress Type A メモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671756 品番DCFXABLK80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Delkin CFexpress Type Aカードは、高いフレームレートとビットレートで8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオ映像を再現することが可能です。 Delkin CFexpress Type AカードはVideo Performance Guarantee 400 (VPG 400)に認定されており、400MB/sの最低持続書き込み速度を保証し、カードへの連続的な高速書込みが迅速かつ安全に実現されます。
ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress type Aメモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFexpress(TM) Type B、CFast 2.0またはCompactFlashホストとの下位互換性がないことに留意ください。

仕様Video Performance Guarantee:VPG400 質量(g)約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8 カードCFexpress type A 撮影枚数(写真)解像度12M/ファイルサイズ3.6MB:20667枚、24M/7.2MB:10333枚48M/14.4MB:5167枚 録画時間(目安)UHD8K@30fps/7680x4320、400Mbps:10分、UHD4K@60fps/3840x2160、600Mbps:25分 耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 〜 +85℃) インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0 転送速度(MB/sec)最低持続書込速度:400以上、最大読込速度:730、最大読出速度:880 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする