TT-6S 取り扱い注意ステッカー HEADS(ヘッズ) 52671807 TT-6S 取り扱い注意ステッカー HEADS(ヘッズ) 52671807 TT-6S 取り扱い注意ステッカー HEADS(ヘッズ) 52671807

取り扱い注意ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 文字内容上積厳禁 縦(mm)93 注文コード52671807 品番TT-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字内容・縦・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
文字内容上積厳禁 縦(mm)93 横(mm)113 仕様ミシン目付 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52671807
2023-01-12
用途:
梱包
製造業

目につきやすい大きさでGOOD。個人発送に使いやすいカジュアルなデザイン。もっとスタイリッシュなバージョンがあっても嬉しい。

対象商品:
52671798
2021-01-26
用途:
梱包作業時
サービス業

大きな荷物を発送する際に使用してます。箱物、袋タイプ、色々な形の荷物に対応出来るので気に入ってます。存在感があるので貼ると安心感があります。
また購入させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする