H-2S お花が入っていますステッカー HEADS(ヘッズ) 52671859 H-2S お花が入っていますステッカー HEADS(ヘッズ) 52671859

お花が入っていますステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(60枚) 注文コード52671859 品番H-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「あっ、気をつけなきゃ」宅配屋さんにも、届いたお客様にも一目瞭然!そしてなによりカワイイです。

文字内容お花が入っています 縦(mm)77 横(mm)80 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52671859
2023-01-28
用途:
かわいい、発送に使います
その他業種

フリマサイトで大切なバラを発送するときに貼ります。かわいいですし、サイズもいいですね!

対象商品:
52671859
2022-04-26
用途:
発送時に
卸売・小売業

以前から使っていたものです。最近ネット販売が増えたので。厚さや大きさ、色、価格も満足です。無くなったらリピートするつもりです。

対象商品:
52671859
2021-05-07
用途:
植物の発送に!
卸売・小売業

ショッキングピンクがぱっと目を引くので
配達の方も丁寧に扱ってくれます。
デザインも可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする