デジタル電波時計 快適環境NAVI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671905 品番SQ445W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。

その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄) 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス 寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79) ホワイト 質量(g)440 表示方式デジタル 温度表示0〜40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年) 湿度表示精度25〜85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年12月31日までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする