掛置兼用デジタル電波時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671914 品番SQ447W
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。

その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示 材質プラスチック枠(白)、前面ガラス 寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71) ホワイト 質量(g)360 表示方式デジタル 温度表示0〜40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2 湿度表示精度30〜80%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする