材質プラスチック枠、前面ガラス
寸法(mm)62×186×46
色黒
質量(g)185
温度表示0〜40℃(測定精度±2℃)
電池単3×2(電池寿命約1年)
パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオートカレンダー
アラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり