PYXIS 電波目ざまし時計 ライデン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671957 品番NR537W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。コンパクトボディに30種のアラーム音を搭載しています。

材質プラスチック枠、前面ガラス 寸法(mm)62×186×46 質量(g)185 温度表示0〜40℃(測定精度±2℃) 電池単3×2(電池寿命約1年) パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/ RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオートカレンダー アラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) ライト機能文字盤面ライト 12/24表示切替あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする