セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
PYXIS デジタル目覚まし時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52671966
品番
NR538W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
材質
プラスチック枠(白)、前面プラスチック
寸法(mm)
90×105×42
質量(g)
165
表示方式
デジタル
機能
温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き
電池
単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりません
RoHS指令(10物質対応)
対応
カレンダー
うるう年でも修正が不要なフルオート
アラーム
電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ