材質プラスチック(黒塗装)、前面ガラス
寸法(mm)77×167×57
色黒
質量(g)280
温度表示0〜40℃(測定精度±2℃)
電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱しています
パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/
湿度表示精度25〜85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオートカレンダー
アラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり