PYXIS ライデン 目ざまし時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671984 品番NR539Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。電子音30パターン搭載、スタイリッシュでシンプルなデザインです。

材質プラスチック(黄塗装)、前面ガラス 寸法(mm)77×167×57 黄色 質量(g)280 温度表示0〜40℃(測定精度±2℃) 電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱しています パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/ 湿度表示精度25〜85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオートカレンダー アラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする