リトルハートハンドルバッグ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 52672069 品番 LH-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ピンクとハートの雰囲気に合ったやわらかい素材でできています。

奥行(mm)100 幅(mm)350 高さ(mm)380 仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ソフト) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×380×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52672078
2022-11-01
用途:
ギフト商品を入れるのに買いました。
有限会社エスケイ 様 (卸売・小売業)

以前は他のお店で買ってましたがそちらが販売中止になり探していたら「モノタロウ」さんでありましたので注文しました。安くて可愛いくて思ったより丈夫で買いました。

対象商品:
52672078
2020-02-06
用途:
品物を渡す時
サービス業

ハートがとても可愛いいです。薄くてかさばらず、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする