交流式デジタル電波クロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52672070 品番DL307W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カラフルで高コントラストでクリアなデジタル表示。なんと表示色を70色から選べます。さらに滑らかに色が変化するグラデーションモード搭載。在宅ワークのデスク周りや、ゲーミングスペース、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズです。LEDの明るさ切替は3段階、お好みの明るさでご使用いただけます。
2099年までのフルオートカレンダー、温湿度表示、12/24時間制切替、スヌーズ、アラームオートストップなど基本性能も充実です。

材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック 寸法(mm)63×174×46 質量(g)190 電源ACアダプター(コード長1.8m) 表示方式デジタル 温度表示0〜40℃(測定精度±2℃) 表示LED明るさ切り替え3段階、選べる文字色70色 湿度表示精度25〜85%RH(測定精度±/8%RH(気温25℃)) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオート アラーム電子音(ダンダントーン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、アラームモニター機能 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信オフ機能付き) 12/24表示切替あり
注意
※本商品は家庭用コンセントから電源を取ります。バックアップ電池(CR2032)は停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶のために駆動し電池だけでは表示しません

商品説明動画

交流式デジタル電波クロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする